Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 400A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2440-7HL42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C034I94
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA24407HL420AA0
EAN/GTIN:
     4042948834152
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 400A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2440-7HL42-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.814,76*
€ 1.977,63*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.822,43*
€ 1.978,59*
Frei Haus
ab € 1.867,89*
€ 2.018,38*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.888,14*
€ 2.038,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.712,05*
€ 2.893,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.893,58*
€ 3.443,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.862,51*
€ 3.406,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.771,37*
€ 3.297,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.726,91*
€ 3.245,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.712,05*
€ 3.227,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93870SB30
ab € 19,82*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,68*
Zubehör
Siemens
3VA93240KD10
ab € 237,95*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK13
ab € 65,51*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK11
ab € 38,89*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK23
ab € 92,30*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,50*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,16*
Zubehör
Siemens
3VA93680VF30
ab € 88,87*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 129,02*
Zubehör
Siemens
3VA93670VF10
ab € 43,61*
Zubehör
Siemens
3VA99870KB00
ab € 27,44*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 171,46*
Zubehör
Siemens
3VA94040QF00
ab € 40,64*
Zubehör
Siemens
3VA94040QE00
ab € 78,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.