Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Leistungsschalter 250A 3p 100-250AIn Motorantrieb optional IP40 Festeinbau 3VA2325-6HN32-0HC0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C034E40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23256HN320HC0
EAN/GTIN:
     4042949076339
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 250A 3p 100-250AIn Motorantrieb optional IP40 Festeinbau 3VA2325-6HN32-0HC0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich Überlastauslöser:
100 - 250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorderseitiger Anschluss
Schutzart (IP):
IP40
geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, siemens leistungsschalter 250a, leistungsschalter siemens, leistungsschalter 250a, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 1.192,99*
€ 1.224,82*
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.193,90*
€ 1.225,73*
Frei Haus
ab € 1.204,48*
€ 1.236,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.300,64*
€ 1.332,48*
Frei Haus
ab € 1.455,26*
€ 1.487,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,48*
€ 1.545,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.300,64*
€ 1.508,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.