Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2325-7HM42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C033C05
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23257HM420AA0
EAN/GTIN:
     4042948806982
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 250A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2325-7HM42-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.445,38*
€ 1.591,02*
Frei Haus
ab € 1.488,65*
€ 1.633,58*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.493,28*
€ 1.634,54*
Frei Haus
ab € 1.517,95*
€ 1.663,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.209,42*
€ 2.386,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.386,27*
€ 2.839,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.359,59*
€ 2.807,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.277,16*
€ 2.709,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.234,51*
€ 2.659,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.209,42*
€ 2.629,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA94840QC00
ab € 37,425*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,56*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,70*
Zubehör
Siemens
3VA93240KD10
ab € 237,93*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK11
ab € 38,77*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK21
ab € 66,27*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,54*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,19*
Zubehör
Siemens
3VA93540KB03
ab € 19,07*
Zubehör
Siemens
3VA94010WG40
ab € 54,81*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 128,71*
Zubehör
Siemens
3VA93670VF10
ab € 43,45*
Zubehör
Siemens
3VA94670HA10
ab € 390,95*
Zubehör
Siemens
3VA94840JA13
ab € 72,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.