Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2325-5HM32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C033B37
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23255HM320AA0
EAN/GTIN:
     4042948806289
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 250A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2325-5HM32-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.012,29*
€ 1.139,40*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.015,43*
€ 1.139,92*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.013,33*
€ 1.140,76*
Frei Haus
ab € 1.018,64*
€ 1.168,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.457,87*
€ 1.603,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.603,40*
€ 1.908,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,30*
€ 1.887,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,03*
€ 1.817,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.491,87*
€ 1.775,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.457,87*
€ 1.734,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA94830QD00
ab € 41,19*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,13*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 211,65*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK15
ab € 44,75*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK11
ab € 38,91*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK23
ab € 92,61*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK21
ab € 66,39*
Zubehör
Siemens
8US12134AH04
ab € 164,16*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,18*
Zubehör
Siemens
3VA94810WF30
ab € 17,71*
Zubehör
Siemens
3VA94030JJ23
ab € 81,32*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,20*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 172,10*
Zubehör
Siemens
3VA94030QF00
ab € 40,12667*
Zubehör
Siemens
3VA94030QE00
ab € 57,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.