Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2325-7HM32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C033B33
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23257HM320AA0
EAN/GTIN:
     4042948806425
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 250A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2325-7HM32-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.126,43*
€ 1.264,26*
Frei Haus
ab € 1.153,04*
€ 1.295,86*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.152,65*
€ 1.296,78*
Frei Haus
ab € 1.176,62*
€ 1.318,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.709,35*
€ 1.856,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.856,22*
€ 2.208,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.801,60*
€ 2.143,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.745,11*
€ 2.076,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.726,27*
€ 2.054,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.709,35*
€ 2.034,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93670LF10
ab € 35,57*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 211,91*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK25
ab € 75,33*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK23
ab € 92,94*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK21
ab € 66,27*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,42*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,19*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,27*
Zubehör
Siemens
3VA93530KB04
ab € 17,81*
Zubehör
Siemens
3VA93530KB05
ab € 40,28*
Zubehör
Siemens
3VA94810WF30
ab € 17,81*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 128,71*
Zubehör
Siemens
3VA93670VF10
ab € 43,45*
Zubehör
Siemens
3VA94670HA10
ab € 390,95*
Zubehör
Siemens
3VA94030JC23
ab € 93,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.