Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 400A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2340-5KP32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C033A01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23405KP320AA0
EAN/GTIN:
     4042948806593
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 400A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2340-5KP32-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.285,06*
€ 1.408,98*
Frei Haus
ab € 1.318,85*
€ 1.446,32*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.319,20*
€ 1.447,28*
Frei Haus
ab € 1.345,04*
€ 1.473,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.424,15*
€ 1.564,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.564,48*
€ 1.861,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.548,14*
€ 1.842,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.491,14*
€ 1.774,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,07*
€ 1.733,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,15*
€ 1.694,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC40
ab € 23,53*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,49*
Zubehör
Siemens
3VA93870SB30
ab € 19,89*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,70*
Zubehör
Siemens
3VA99870TA20
ab € 299,31*
Zubehör
Siemens
3VA99870TA10
ab € 592,91*
Zubehör
Siemens
3VA99870TD10
ab € 371,60*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK17
ab € 71,83*
Zubehör
Siemens
3VA94800WB00
ab € 40,06*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,37*
Zubehör
Siemens
3VA93680VF30
ab € 88,17*
Zubehör
Siemens
3VA93530KB03
ab € 14,53*
Zubehör
Siemens
3VA93530KB04
ab € 17,81*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 128,71*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.