Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 18,5kW 3S 83-155VUC 40A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2035-1NF30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C031I98
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20351NF30
EAN/GTIN:
     4011209939462
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz 18,5kW 3S 83-155VUC 40A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2035-1NF30
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
35 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
83 - 155 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
83 - 155 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
83 - 155 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Varistor, leistungsschütz siemens 1ö, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,10*
€ 130,54*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,65*
€ 155,14*
€ 5,90*
ab € 114,79*
€ 158,84*
Frei Haus
ab € 137,46*
€ 167,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 149,68*
€ 181,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29355E
ab € 13,26*
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,23*
Zubehör
Siemens
3RH29111NF11
ab € 16,20*
Zubehör
Siemens
3RA29322F
ab € 13,57*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA11
ab € 4,80*
Zubehör
Siemens
3RH29111LA11
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA01
ab € 3,52*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA22
ab € 8,02*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA22
ab € 7,53*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,00*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA31
ab € 7,97*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,02*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA40
ab € 7,51*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA11
ab € 6,48*
Zubehör
Siemens
3RT29364EA2
ab € 1,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.