Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 18,5kW 3S 230VAC 40A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2035-3AP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C031I78
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20353AP00
EAN/GTIN:
     4011209941403
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz 18,5kW 3S 230VAC 40A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2035-3AP00
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
35 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, siemens leistungsschütze 230v ac, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,91*
€ 84,28*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,97*
€ 96,62*
€ 5,90*
ab € 78,72*
€ 98,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,01*
€ 106,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,07*
€ 114,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29355A
ab € 9,14*
Zubehör
Siemens
3RT29162BE01
ab € 54,15*
Zubehör
Siemens
3RT29162BL01
ab € 54,46*
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,23*
Zubehör
Siemens
3RH29112NF20
ab € 16,15*
Zubehör
Siemens
3RH29212DE11
ab € 15,72*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 73,27*
Zubehör
Siemens
3RA29322F
ab € 13,57*
Zubehör
Siemens
3RH29112FB11
ab € 8,60*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA10
ab € 3,52*
Zubehör
Siemens
3RH29112FC22
ab € 12,72*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA22
ab € 7,97*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA30
ab € 6,49*
Zubehör
Siemens
3RH29112NE21
ab € 38,73*
Zubehör
Siemens
3RH29212DA11
ab € 6,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.