Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter 2stuf rechteck Ø22mm 29,45x59,4mm Schaltfunktion verrastend 3SU1050-5BF01-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C026G09
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU10505BF010AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsselschalter 2stuf rechteck Ø22mm 29,45x59,4mm Schaltfunktion verrastend 3SU1050-5BF01-0AA0
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Bauform der Linse:
rechteckig
Breite der Öffnung:
29.45 mm
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Höhe der Öffnung:
59.4 mm
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP68
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, siemens 2-positionen drehschalter, schlüsseltaster, schlüsseltaster siemens, Drehknopf, Frontelement Drehschalter, Frontelement für Potentiometer, Frontelement für Wahlschalter, Frontelement für Wahltaster, Frontelement Leuchtwahlschalter, Grifftaste, Kippschalter, Knebeltaste, Knebeltaster, Leuchtschalter, Leuchtwahlschalter, Leuchtwahltaste, Leuchtwahltaster, NOT-AUS-Befehlsgerät, Potentiometer-Antrieb, Potiantrieb, Schwenkhebel, Stellungswächter, Stellungswähler, Wahlschalter, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweistellungs-Drehschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,66*
€ 43,62*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,76*
€ 47,34*
€ 5,46*
ab € 39,19*
€ 50,51*
Frei Haus
ab € 41,56*
€ 52,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,73*
€ 76,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000AC160AA0
ab € 0,463*
Zubehör
Siemens
3SU19000AC810AA0
ab € 0,438*
Zubehör
Siemens
3SU19000AG100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Siemens
3SU19000AN100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Siemens
3SU19500FP800AA0
ab € 4,78*
Zubehör
Siemens
3SU19000EB100AA0
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.