Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 160A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2216-8HM32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C022F29
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22168HM320AA0
EAN/GTIN:
     4042948805374
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 160A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2216-8HM32-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.016,41*
€ 1.135,02*
Frei Haus
ab € 1.040,23*
€ 1.163,87*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.041,02*
€ 1.164,81*
Frei Haus
ab € 1.060,04*
€ 1.184,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.549,14*
€ 1.692,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.692,89*
€ 2.014,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.674,44*
€ 1.992,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,52*
€ 1.917,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.574,90*
€ 1.874,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,14*
€ 1.843,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93880LB10
ab € 29,22*
Zubehör
Siemens
3VA91670LF10
ab € 35,66*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB10
ab € 14,32*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB20
ab € 16,35*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK25
ab € 57,18*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK11
ab € 29,18*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK23
ab € 75,62*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 128,71*
Zubehör
Siemens
3VA92230JJ13
ab € 36,86*
Zubehör
Siemens
3VA92630JG12
ab € 14,14*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 173,04*
Zubehör
Siemens
3VA92030QF00
ab € 23,53334*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB23
ab € 27,83*
Zubehör
Siemens
3VA92670PK53
ab € 123,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.