Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 160A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2216-8HL42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C022F28
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22168HL420AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 160A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2216-8HL42-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.157,94*
€ 1.283,07*
Frei Haus
ab € 1.184,13*
€ 1.316,58*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.187,71*
€ 1.317,53*
Frei Haus
ab € 1.205,62*
€ 1.340,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.758,19*
€ 1.921,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.921,13*
€ 2.286,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.899,81*
€ 2.260,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.829,72*
€ 2.177,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.790,73*
€ 2.130,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.758,19*
€ 2.092,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA92640QD00
ab € 13,8075*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,91*
Zubehör
Siemens
3VA92240RL30
ab € 663,78*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK25
ab € 57,18*
Zubehör
Siemens
3VA94870GA80
ab € 16,32*
Zubehör
Siemens
3VA92000WB00
ab € 4,08*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,37*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB03
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB04
ab € 16,24*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA10
ab € 309,96*
Zubehör
Siemens
3VA92620WA00
ab € 4,92*
Zubehör
Siemens
3VA92240JJ22
ab € 56,31*
Zubehör
Siemens
3VA92040QF00
ab € 23,625*
Zubehör
Siemens
3VA92240QG00
ab € 13,7475*
Zubehör
Siemens
3VA92670PK13
ab € 91,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.