Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2225-8HN42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C022E97
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22258HN420AA0
EAN/GTIN:
     4042948806203
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 250A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2225-8HN42-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.274,31*
€ 1.410,49*
Frei Haus
ab € 1.313,29*
€ 1.447,50*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.315,60*
€ 1.448,46*
Frei Haus
ab € 1.335,83*
€ 1.474,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.948,09*
€ 2.115,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.115,11*
€ 2.516,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.091,29*
€ 2.488,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.015,10*
€ 2.397,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.974,07*
€ 2.349,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.948,09*
€ 2.318,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA92640QB00
ab € 25,34*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
3VA91670SB30
ab € 15,62*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB20
ab € 16,35*
Zubehör
Siemens
3VA91640SB10
ab € 19,00*
Zubehör
Siemens
3VA92240RL30
ab € 663,78*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK17
ab € 60,25*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK25
ab € 57,18*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK23
ab € 75,62*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,74*
Zubehör
Siemens
3VA91680VF30
ab € 77,72*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB05
ab € 27,36*
Zubehör
Siemens
3VA92210WF40
ab € 16,31*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 128,71*
Zubehör
Siemens
3VA92640JB12
ab € 21,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.