Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 63A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2163-8HL42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C022E94
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21638HL420AA0
EAN/GTIN:
     4042948832622
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 63A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2163-8HL42-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 579,58*
€ 676,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 583,23*
€ 676,60*
Frei Haus
ab € 592,77*
€ 690,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,79*
€ 696,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 862,50*
€ 983,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,70*
€ 1.170,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,92*
€ 1.148,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,07*
€ 1.102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,28*
€ 1.071,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,50*
€ 1.026,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93880LB10
ab € 29,18*
Zubehör
Siemens
3VA92640QC00
ab € 46,50*
Zubehör
Siemens
3VA92640QB00
ab € 25,90*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,40*
Zubehör
Siemens
3VA91640SB20
ab € 20,43*
Zubehör
Siemens
3VA91640SB10
ab € 18,95*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,13*
Zubehör
Siemens
3VA91240KD10
ab € 89,06*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK15
ab € 33,60*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK23
ab € 75,31*
Zubehör
Siemens
3VA94870GA80
ab € 16,31*
Zubehör
Siemens
3VA92000WB00
ab € 4,09*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,41*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,18*
Zubehör
Siemens
3VA92210WD40
ab € 12,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.