Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 63A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2163-8HL32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C022E92
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21638HL320AA0
EAN/GTIN:
     4042948832646
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 63A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2163-8HL32-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,98*
€ 484,18*
Frei Haus
ab € 425,75*
€ 493,81*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 426,42*
€ 494,37*
Frei Haus
ab € 439,19*
€ 505,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 632,49*
€ 721,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,63*
€ 858,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,44*
€ 851,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,96*
€ 802,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,86*
€ 776,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,49*
€ 752,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA92630QC00
ab € 34,01*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB10
ab € 14,31*
Zubehör
Siemens
3VA92570SB30
ab € 15,98*
Zubehör
Siemens
3VA91670SB30
ab € 15,63*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,72*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK15
ab € 33,59*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK11
ab € 29,26*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK21
ab € 49,68*
Zubehör
Siemens
3VA91630KB03
ab € 9,44*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,25*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA20
ab € 310,10*
Zubehör
Siemens
3VA92230JF60
ab € 67,46*
Zubehör
Siemens
3VA92230JJ13
ab € 36,94*
Zubehör
Siemens
3VA92230QG00
ab € 13,78*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 18,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.