Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 1S DX3 20A 250V ws Glimm 1TE LEGRAND406404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 406404 Stromunterbrecher 1
Legrand 406404 Stromunterbrecher 1
Artikel-Nr.:
     262-C018C23
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     406404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Hebelschalter
Kippschalter
Kontrollschalter
Ausschalter REG 1S DX3 20A 250V ws Glimm 1TE LEGRAND406404
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom:
20 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70.2 mm mm
Farbe der Kalotte:
weiß
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Mit Signallampe:
ja
Polzahl:
1
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Lasttrenner, Lasttrennschalter, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Ausschalter, Wechselschalter, legrand kontrolllampe, kontrolllampe, hebelschalter 1pol, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,67*
€ 25,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,30*
ab € 18,75*
€ 25,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,97*
€ 28,37*
€ 3,90*
ab € 21,23*
€ 28,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,45*
€ 41,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.