Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 1S DX3 20A 250V 1TE LEGRAND406401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 406401 Stromunterbrecher
Legrand 406401 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     262-C018C21
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     406401
EAN/GTIN:
     3245064064019
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Ausschalter REG 1S DX3 20A 250V 1TE LEGRAND406401
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom:
20 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70.2 mm mm
Polzahl:
1
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, hebelschalter 1pol, hebelschalter, legrand (bt) ausschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 8,30*
ab € 8,16*
€ 11,67*
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 11,79*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 11,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,12*
€ 13,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,69*
€ 16,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.