| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C004C65 Herst.-Nr.: HW-KGMS-F1 EAN/GTIN: 4250679720235 |
| |
|
| | |
| LAN-Kabel Cat7 Eca hfr 4 gn R1 Kl.1 Polyolefine Farbe Folie HW-KGMS-F1 Weitere Informationen: | | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Ader-Zahl: | 8 | Außendurchmesser ca.: | 0 mm | Bewehrung/Armierung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | Eca | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2: | ja | Geeignet als Computer-Datenkabel: | ja | Halogenfrei nach EN IEC 60754-1: | ja | Kabelgeometrie: | rund | Kategorie: | 7 | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiterdurchmesser: | 0.5 mm | Mantel-Farbe: | grün | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 55 mm | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 55 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 30 mm | Raucharm nach EN IEC 61034-2: | ja | Schirm über Verseilung: | Folie | Schutzmantel: | ohne | Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) | Verseilelement: | Paare | Verseilung: | ohne | Werkstoff der Aderisolation: | Polyolefine | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | 0 - 50 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -20 - 60 °C | Zulässige Art der Installation im Erdreich: | Installationsrohr für Erdverlegung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat 7 netzwerkkabel 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 86,536* | € 108,846* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 88,38* | € 111,62* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 97,326* | € 122,466* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 119,65* | € 148,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,97326* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|