Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G23 167mm 6W 2900K 550lm mattiert ws 140° AC Ø32,5x167mm 200-240V 38672


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C004C37
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38672
EAN/GTIN:
     4034451386723
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
LED-Röhrenlampe G23 167mm 6W 2900K 550lm mattiert ws 140° AC Ø32,5x167mm 200-240V 38672
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
140 - 140 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
32.5 mm mm
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
2900 - 2900 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
6 - 6 W
Lampenlichtausbeute:
91 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
550 - 550 lm
Länge:
167 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
200 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G23
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,45*
€ 30,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,10*
€ 32,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,03*
€ 37,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,63*
€ 41,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.