| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C004C28 Herst.-Nr.: 34577 EAN/GTIN: 4034451345775 |
| |
|
| | |
| LED-Röhrenlampe G13 T8 15 32W A 4000K ws 3500lm mattiert 120° AC Ø30x1500mm 34577 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert | Ausstrahlungswinkel: | 120 - 120 ° | Bauform: | T8 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 30 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | A | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 | Farbtemperatur: | 4000 - 4000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 70-79 | Gehäusefarbe: | farblos | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 32 kWh | Lampenbezeichnung: | T8 | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Lampenleistung: | 32 - 32 W | Lampenlichtausbeute: | 109 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.9 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Lichtstrom: | 3500 - 3500 lm | Lichtstärke: | 200 cd | Länge: | 1500 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 15000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 35000 h | Nennspannung: | 100 - 240 V V | Ohne Dimmfunktion: | ja | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 | Schutzart (IP): | IP20 | Sockel: | G13 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtstofflampe G13, Leuchtstofflampe Sockel G13, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 4000k, led röhre, scharnberger+has. led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,71* | € 40,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,30* | € 41,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,15* | € 43,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 37,77* | € 50,90* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,57* | € 74,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|