Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangeinrichtung Sockel Gew Beton 385x385mm 101B2-16M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standfuß mit M16 Gewindehülse für Fangstangen mit Gewinde M16 Beton
Standfuß mit M16 Gewindehülse für Fangstangen mit Gewinde M16 Beton
Artikel-Nr.:
     262-C000J16
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5402958
EAN/GTIN:
     4012196389766
Suchbegriffe:
Fangstangen
Fangstangenhalterung
obo bettermann fangstange
fangstangen
Fangeinrichtung Sockel Gew Beton 385x385mm 101B2-16M16
Weitere Informationen:
Aufnahme Fangstange:
Gewinde
Ausführung:
Sockel
Durchmesser:
385 mm mm
Gewicht:
1600 kg kg
Werkstoff:
Beton
Weitere Suchbegriffe: Betonsockel, Kantenschutz, Sockel, Sockel für Fangeinrichtung Blitzschutz, Standfuss, Unterlage, Unterlegplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,06869*
€ 22,41869*
€ 5,46*
ab € 16,55*
€ 23,05*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,5933*
€ 23,1233*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,1699*
€ 23,7899*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,58133*
€ 28,17133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17133*
€ 33,52388
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47133*
€ 32,69088
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26133*
€ 31,25098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05133*
€ 29,81108
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92133*
€ 28,46638
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58133*
€ 24,49178
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.