Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spannungsprüfer 12-690V ACDC, LED 2000ALPHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Spannungsprüfer 12-690V ACDC, LED 2000ALPHA
Artikel-Nr.:  262-B992B14
Hersteller:  Beha Amprobe
Herst.-Nr.:  6741
EAN:  4027206015474
UNITEST 2000-Alpha, UNITEST 2000-Beta - Spannungs- und Durchgangsprüfer mit Drehfeldrichtungsanzeige Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen mit Polaritätsanzeige. 2-polige Drehfeldrichtungsanzeige. Optische und akustische Durchgangsanzeige, Messstellenbeleuchtung. Zusätzliche digitale Spannungsanzeige (nur UNITEST 2000-Beta). Sicherheit: DIN VDE 0682, Teil 401 (bisher DIN VDE 0680, Teil 5) und IP65 nach DIN VDE 0470.
Weitere Informationen:
Drehfeldrichtungsanzeige:
Ja
Durchgangsanzeige:
optisch akustisch
Durchgangsprüfungsbereich:
0.1 - 400 kOhm
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Interne Grundlast:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
690 - 12 V
Stromversorgung:
Batterie
... > Installation > Mess- u.Prüfgeräte > BEHA Messgeräte B1
Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Akustisches Universalprüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Digital-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Elektonik-Spannungsprüfer, Lastprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Phasenprüfer, Prüfgerät, SCHUKO-Testgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdosentester, Steckdoseprüfer, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Tester, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
5 Tage
€ 9,40*
€ 46,70*
7 Tage
€ 5,84*
€ 51,37*
2 Tage
€ 6,50*
€ 54,38*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Beha Amprobe
6743
€ 89,38*
€ 106,36
Ähnlich
Beha Amprobe
6741
€ 51,37*
€ 61,13
Ähnlich
Beha Amprobe
6742
€ 86,83*
€ 103,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG