Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spannungsprüfer Fluke, 200-1000V AC, CAT 1AC-E1-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Spannungsprüfer Fluke, 200-1000V AC, CAT 1AC-E1-II
Artikel-Nr.:  262-B992A20
Hersteller:  Fluke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
FLUKE 1AC II - kontaktloser Spannungsprüfer. Spannungsprüfung ohne metallische Berührung, Betriebsbereich: 200-600 Volt, Sicherheit: EN 61010-1 CAT III - 600 V.
Weitere Informationen:
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
200 - 1000 V
Stromversorgung:
Batterie
... > Installation > Mess- u.Prüfgeräte > BEHA Fluke F1
Weitere Suchbegriffe: 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Akustisches Universalprüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Digital-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Elektonik-Spannungsprüfer, Lastprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Phasenprüfer, Prüfgerät, SCHUKO-Testgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdosentester, Steckdoseprüfer, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Tester, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
5 Tage
12
Frei Haus
€ 20,39*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Vergleichspreis: 12 Stück für € 244,68*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG