Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Prüftafel-Baustein PSTZ, 3A PSTZ-3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüftafel-Baustein PSTZ, 3A
Prüftafel-Baustein PSTZ, 3A
Artikel-Nr.:
     262-B983A53
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     00136536
EAN/GTIN:
     4018325014684
Suchbegriffe:
Prüftafel
VDE Meßgerät
VDE-Prüfgerät
prüftafel elektra
über Ringstelltrafo stufenlos einstellbar, Wechselspannung 0 - 250 V, Gleichspannung 0 - 230 V, Spannungsanzeige über Voltmeter 0 - 40 V und 0 - 250 V, Belastungsstromanzeige über Amperemeter nach Nenngröße des Zusatzbausteins.
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,95*
€ 1.578,99*
Lager 262
Frei Haus
€ 1.581,63*
Frei Haus
€ 1.926,33*
€ 6,95*
€ 2.316,95*
30 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 2.715,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.581,63*
€ 1.882,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prüftafel-Zusatzbaustein PSTZ-6A
Elektra
136537
ab € 1.709,12*
Ähnlich
Prüftafel-Zusatzbaustein PSTZ-9A
Elektra
136538
ab € 2.158,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG