| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B983A11 Herst.-Nr.: 190783 EAN/GTIN: 4018325550601 |
| |
|
| | |
| Prüfgerät m. digital. Gerätetester PGTL1E-LCD Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Ersatzableitstrom: | ja | Ersatzgeräteableitstrom: | ja | Geeignet für unterwiesene Personen: | ja | Geräteableitstrom: | ja | Isolationswiderstandsmessbereich: | 0.2 - 10 MOhm. MOhm | Messwertspeicher: | ja | Schnittstelle: | ja | Schutzleiterwiderstandsmessbereich: | 0 - 1000 Ohm Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Medizingeräteprüfer, Medizingerätetester, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät DIN VDE 0751/EN 60601, Messgerät VDE, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0751, Prüf- und Messgerät, Prüfgerät, Prüfgerät DIN VDE 0751/EN 60601, Prüfgerät für BGV A2 Prüfungen, Prüfgerät für BGV A4 Prüfungen, Prüfgerät für ortsveränderliche Geräte, Prüfgerät für Prüfungen nach Medizinproduktegesetz, Prüfgerät für Prüfungen nach MPG, Prüfgerät nach DIN VDE 0751, Prüf-Messgerät, Tester, Testgerät, Testgerät für BGV A2 Prüfungen, Testgerät für ortsveränderliche Geräte, Testgerät für VBG4 Prüfungen, Testgerät nach DIN VDE 0751, Testgerät nach DIN VDE 0751/EN 60601, Testgerät nach DN 60601, VDE 0751/EN 60601 Multitester, VDE 0751-Prüfgerät, VDE EN 60601-Prüfgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3.336,45* | € 3.420,62* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.369,85* | € 3.454,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.528,41* | € 3.617,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|