Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller Kst 20m H07RN-F 3x1,5mm IP44 FT038.0320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller Kst 20m H07RN-F 3x1,5mm IP44
Kabelaufroller Kst 20m H07RN-F 3x1,5mm IP44
Artikel-Nr.:
     262-B936F50
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     62031320000
EAN/GTIN:
     4013046620039
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
schill kabelaufroller
kabelaufroller 20m
kabelaufroller
Kabelaufroller Kst 20m H07RN-F 3x1,5mm IP44 FT038.0320
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Kabelbestückung:
H07RN-F
Kabellänge:
20 m
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelbox, Kabeltrommel, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 503,85*
€ 573,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 506,98*
€ 574,09*
Frei Haus
ab € 508,61*
€ 579,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 546,92*
€ 618,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 556,83*
€ 630,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,09*
€ 683,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,04*
€ 672,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,27*
€ 645,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,99*
€ 630,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,98*
€ 603,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schill
62032515000
ab € 585,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.