Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Profi-Kabeltrommel 4f 1,5qmm 50m, Ztstecker sw 399.188


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Profi-Kabeltrommel 4f 1,5qmm 50m, Ztstecker sw 399.188
Artikel-Nr.:  262-B931E01
Hersteller:  Bachmann
Herst.-Nr.:  399.188
EAN:  4016514006472
Suchbegriffe:
Bachmann
Kabeltrommel
Kabeltrommeln Hartgummi - 4 Steckdosen 230 V, 16 A, mit Deckel, Thermoschutz.Massiver Trommelkörper aus unzerbrechlichen Hartgummi. Für den professionellen Einsatz auf Baustellen.Leitung: H07RN-F 3G, .. mm², schwarz
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Bachmann
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 264,3008*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,3008*
€ 314,51795
pro Stück
Vergleichspreis: 1 Stück für € 264,31*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bachmann
399.187
€ 205,55*
€ 244,60
Ähnlich
Bachmann
399.189
€ 305,82*
€ 363,93
Ähnlich
Bachmann
396.188
€ 146,79*
€ 174,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG