Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lötkolben 150W ERSA, 230V, kompl. 0155JD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Lötkolben 150W ERSA, 230V, kompl. 0155JD
Artikel-Nr.:  262-B926F18
Hersteller:  Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Löttechnik
Standardlötkolben 150 S - 150 Watt, Anheizzeit ca. 3 Minuten, Lötspitzentemperatur 450 °C Mit abgewinkelter, meißelförmiger, vernickelter Lötspitze und Ablage A04
... > Installation > Werkzeuge > Ersa Löttechnik WGr2 Profi
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 54,77*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG