Produktinformationen von Elektrohandel_4you |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B902G67 Herst.-Nr.: 170078 EAN: 4021103700785 |
| |
|
|  |  |
 | Werkzeugkoffer leer, 460x210x340mm 170078 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Tasche | Breite: | 210 mm | Höhe: | 340 mm | Signalrot: | Ja | Tiefe: | 460 mm | Werkstoff: | Leder Metall |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Metalltransportkasten, Montagekoffer, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicekoffer, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 28,03* | € 33,36 | Ähnlich | | | | € 41,09* | € 48,90 | Ähnlich | | | | € 54,89* | € 65,32 | Ähnlich | | | | € 93,08* | € 110,77 | Ähnlich | | | | € 458,00* | € 545,02 | Ähnlich |  | | | € 323,00* | € 384,37 | Ähnlich |  | | | € 330,00* | € 392,70 | Ähnlich |  | | | € 177,00* | € 210,63 | Ähnlich |  | | | € 152,50* | € 181,48 | Ähnlich | | | | € 126,00* | € 149,94 |
|  |  |
|
 |
|
|