| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B895F33 Herst.-Nr.: 0080.0853 EAN/GTIN: 4012799808534 |
| |
|
| | |
| Fensterventilator Ø150mm 230V 240cbmh selbsttätØ150mm Entlüft Kst 1550Upm ws EVN15 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Entlüftung | Bemessungsspannung: | 230 V V | Drehzahl: | 1550 1/min 1/min | Farbe: | weiß | Mediumtemperatur: | 40 - 40 °C | Nennweite: | 150 mm mm | Netzfrequenz: | 50 Hz Hz | Schutzart (IP): | IP24 | Verschlussklappe: | selbsttätig | Volumenstrom: | 240 m³/h | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 155,55* | € 188,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 162,05* | € 196,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 163,60* | € 197,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,91* | € 203,85* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 200,38* | € 239,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|