Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Radial-Dachventilator 230V, 380W, 1600cmh ERD18 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Radial-Dachventilator 230V, 380W, 1600cmh ERD18 2B
Artikel-Nr.:  262-B895C65
Hersteller:  Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:  0087.0015
EAN:  4012799870159
MAICO-Hochleistungs-Radial-Dachventilatoren ERDDRD - Vertikal ausblasend, formschönes Ventilatorgehäuse aus verzinktem Stahlblech.Berührungsschutz nach DIN EN 294.Serienmäßig mit integrierten Verschlussklappen, im Luftstrom selbsttätig öffnend und schließend und Reparaturschalter.Direkt angetriebenes Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln.Regelbarer Antriebsmotor, Schutzart IP 55.Serienmäßig mit Thermokontakten, bei Typen DRD auf Klemmen geführt.Hochleistungs-Radial-Dachventilatoren ERD 230 V, 50 Hz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Fördermitteltemperatur:
-20 - 40 °C
Fördervolumen:
1368 m³ h
Korrosionsschutz:
verzinkt
Nennleistung:
380 W
Nennweite:
180 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP55
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
... > Installation > Wohnraumlüftung > Maico Ventilatoren RG C
Weitere Suchbegriffe: Axial-Dachventilator, Dach-Lüftungssystem, Dachventilator, Radial-Dachventilator, Ventilator für Dacheinbau
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 1.044,91*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,91*
€ 1.243,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0003
€ 1.208,91*
€ 1.438,60
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0001
€ 1.063,66*
€ 1.265,76
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0005
€ 1.527,54*
€ 1.817,77
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0009
€ 2.267,88*
€ 2.698,78
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0002
€ 1.208,91*
€ 1.438,60
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0007
€ 1.654,05*
€ 1.968,32
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0004
€ 1.527,54*
€ 1.817,77
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0000
€ 1.049,60*
€ 1.249,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG