Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Radial-Rohrventilator 230V, 180W, 1150cmh ERR25 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Radial-Rohrventilator 230V, 180W, 1150cmh ERR25 1
Artikel-Nr.:  262-B895A41
Hersteller:  Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:  0080.0277
EAN:  4012799802778
MAICO-Radial-Rohrventilatoren ERR - zur Förderung kleiner bis mittlerer Luftmengen über Rohrleitungen bei höheren Widerständen.Hoher Druck durch Radial-Laufrad.Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse.Mit außen liegendem Klemmenkasten.Motor für Dauerbetrieb, mit therm. Überlastungsschutz serienmäßig.Schutzart IP X4. 230 V, 50 Hz.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Fördermitteltemperatur:
-20 - 45 °C
Fördervolumen:
216 m³ h
Nennleistung:
180 W
Nennweite:
250 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
... > Installation > Heiz- u.Lüftungsger. f.Industrie+Gewerbe > Maico Ventilatoren RG C
Weitere Suchbegriffe: Rohrventilator, Ausschwenkbarer Ventilator, Axial-Rohrventilator, Belüftungssystem, Entlüftungssystem, Halbradial-Rohrventilator, Lüftungssystem, Radial-Rohrventilator, Rohr-Axialventilator, Rohr-Lüftungssystem, Rohr-Radialventilator, Schallgedämmte Lüftungsbox, Ventilator für Rohreinbau
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 308,32*
14 Tage
Frei Haus
€ 361,90*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0270
€ 203,09*
€ 241,68
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0271
€ 211,28*
€ 251,42
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0272
€ 227,63*
€ 270,88
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0273
€ 231,72*
€ 275,75
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0274
€ 301,24*
€ 358,48
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0275
€ 343,49*
€ 408,75
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0276
€ 299,20*
€ 356,05
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0277
€ 361,90*
€ 430,66
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0278
€ 576,55*
€ 686,09
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0279
€ 641,98*
€ 763,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG