Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Radial-Rohrventilator 230V, 150W, 1000cmh ERR20 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Radial-Rohrventilator 230V, 150W, 1000cmh ERR20 1S
Artikel-Nr.:  262-B895A40
Hersteller:  Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:  0080.0276
EAN:  4012799802761
MAICO-Radial-Rohrventilatoren ERR - zur Förderung kleiner bis mittlerer Luftmengen über Rohrleitungen bei höheren Widerständen.Hoher Druck durch Radial-Laufrad.Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse.Mit außen liegendem Klemmenkasten.Motor für Dauerbetrieb, mit therm. Überlastungsschutz serienmäßig.Schutzart IP X4. 230 V, 50 Hz.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Fördermitteltemperatur:
-20 - 40 °C
Fördervolumen:
325 m³ h
Nennleistung:
150 W
Nennweite:
200 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
... > Installation > Heiz- u.Lüftungsger. f.Industrie+Gewerbe > Maico Ventilatoren RG C
Weitere Suchbegriffe: Ausschwenkbarer Ventilator, Axial-Rohrventilator, Belüftungssystem, Entlüftungssystem, Halbradial-Rohrventilator, Lüftungssystem, Radial-Rohrventilator, Rohr-Axialventilator, Rohr-Lüftungssystem, Rohr-Radialventilator, Schallgedämmte Lüftungsbox, Ventilator für Rohreinbau
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 254,91*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0275
€ 236,16*
€ 281,03
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0274
€ 207,11*
€ 246,46
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0277
€ 308,32*
€ 366,90
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0278
€ 396,41*
€ 471,73
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0279
€ 441,40*
€ 525,27
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0270
€ 139,64*
€ 166,17
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0271
€ 145,26*
€ 172,86
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0272
€ 156,51*
€ 186,25
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0273
€ 159,32*
€ 189,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG