Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Deckenventilator 230V 50Hz, D1400mm EC140B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elektrohandel_4you
Deckenventilator 230V 50Hz, D1400mm EC140B
Artikel-Nr.:  262-B894I06
Hersteller:  Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:  0088.0176
EAN:  4012799881766
MAICO-Deckenfächer EC 90 BEC 140 B - mit geschlossenem Motor, Feuchtschutzisolation und Kugellager.Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.Dreiblättriger Flügel 900 mm Ø aus Kunststoff, 1400 mm Ø aus Aluminium.Befestigungsstange 0,25 m Länge serienmäßig.Schutzart IP 55, Bauhöhe: ca. 420 mm (mit Befestigungsstange). VDE-GS-geprüft.230 Vß, 50 Hz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:230 V
Drehzahl:245 1 min
Flügelraddurchmesser:1400 mm
Fördervolumen:18000 m³ h
Netzfrequenz:50 Hz
Schutzart (IP):IP55
... > Installation > Heiz- u.Lüftungsger. f.Industrie+Gewerbe > Maico Ventilatoren RG C
Weitere Suchbegriffe: Decken- und Wandfächer, Wandventilator
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you 12 Tage Frei Haus € 611,96*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  611,96* €  728,23 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 170,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Deckenventilator 230V50Hz, D900mm EC90B
Maico Ventilatoren
0088.0121
€ 541,67* € 644,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG