Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Radial-Dachventilator 400V, 34002200cmh DRD31 64B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B894D01
Hersteller:  Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:  0087.0151
EAN:  4012799871514
Radial-Dachventilator 400V, 34002200cmh DRD31 64B
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Fördermitteltemperatur:
-20 - 60 °C
Fördervolumen:
2500 m³ h
Korrosionsschutz:
verzinkt
Nennleistung:
560 W
Nennweite:
315 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP55
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
... > Installation > Heiz- u.Lüftungsger. f.Industrie+Gewerbe > Maico Ventilatoren RG C
Weitere Suchbegriffe: Axial-Dachventilator, Dach-Lüftungssystem, Dachventilator, Radial-Dachventilator, Ventilator für Dacheinbau
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 1.630,62*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.630,62*
€ 1.940,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG