Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Radial-Dachventilator 400V, 380W, 1600cmh DRD18 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Radial-Dachventilator 400V, 380W, 1600cmh DRD18 2B
Artikel-Nr.:  262-B894C93
Hersteller:  Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:  0087.0099
EAN:  4012799870999
MAICO-Hochleistungs-Radial-Dachventilatoren DRD - 400 V Drehstrom, 50 Hz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Fördermitteltemperatur:
-20 - 60 °C
Fördervolumen:
1368 m³ h
Korrosionsschutz:
verzinkt
Nennleistung:
380 W
Nennweite:
180 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP55
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
... > Installation > Heiz- u.Lüftungsger. f.Industrie+Gewerbe > Maico Ventilatoren RG C
Weitere Suchbegriffe: Axial-Dachventilator, Dach-Lüftungssystem, Dachventilator, Radial-Dachventilator, Ventilator für Dacheinbau
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 1.026,17*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,17*
€ 1.221,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0106
€ 1.593,14*
€ 1.895,84
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0103
€ 1.190,17*
€ 1.416,30
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0113
€ 4.212,44*
€ 5.012,80
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0108
€ 2.211,65*
€ 2.631,86
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0105
€ 1.471,31*
€ 1.750,86
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0119
€ 4.638,83*
€ 5.520,21
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0110
€ 2.558,39*
€ 3.044,48
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0102
€ 1.190,17*
€ 1.416,30
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0107
€ 1.593,14*
€ 1.895,84
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0115
€ 4.212,44*
€ 5.012,80
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0118
€ 4.638,83*
€ 5.520,21
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0109
€ 2.211,65*
€ 2.631,86
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0104
€ 1.471,31*
€ 1.750,86
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0100
€ 1.026,17*
€ 1.221,14
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0116
€ 4.338,95*
€ 5.163,35
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0101
€ 1.035,54*
€ 1.232,29
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0111
€ 2.558,39*
€ 3.044,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG