Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Radialventilator IPX4 230V 50Hz, 690cbm, 112W AWV20


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Radialventilator IPX4 230V 50Hz, 690cbm, 112W AWV20
Artikel-Nr.:  262-B894B73
Hersteller:  Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:  0080.0998
EAN:  4012799809982
MAICO-Außenwandventilatoren AWV - Völlig neuartige Lösung zur wirkungsvolle und leisen Entlüftung von Räumen im privaten oder gewerblichen Bereich. Schnelle und einfache Montage des Ventilators an der Außenwand des Gebäudes. Ventilatorengeräusche durch Außenwandmontage im Innenraum kaum hörbar. Besonders auch zur Renovierung und Sanierung geeignet. Ventilator mit integriertem Außengitter und Verschlussklappe. Robuste, wetterfeste Metallabdeckung, zur Wartung und Montage bequem abnehmbar. Rückwärts gekrümmtes Radiallaufrad mit optimalem Wirkungsgrad. Drehzahlsteuerbar, Schutzart IP X4, 230 V, 50 Hz.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Fördermitteltemperatur:
-20 - 40 °C
Fördervolumen:
44 m³ h
Nennleistung:
112 W
Nennweite:
200 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
... > Installation > Heiz- u.Lüftungsger. f.Industrie+Gewerbe > Maico Ventilatoren RG C
Weitere Suchbegriffe: Ausschwenkbarer Ventilator, Axial-Rohrventilator, Belüftungssystem, Entlüftungssystem, Halbradial-Rohrventilator, Lüftungssystem, Radial-Rohrventilator, Rohr-Axialventilator, Rohr-Lüftungssystem, Rohr-Radialventilator, Rohrventilator, Schallgedämmte Lüftungsbox, Ventilator für Rohreinbau
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 380,48*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,48*
€ 452,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0994
€ 266,15*
€ 316,72
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0995
€ 277,40*
€ 330,11
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0996
€ 289,58*
€ 344,60
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0997
€ 364,55*
€ 433,81
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0080.0999
€ 406,72*
€ 484,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG