Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Radialventilator IPX4 230V 50Hz, 185cbm, 62W AWV10


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elektrohandel_4you
Radialventilator IPX4 230V 50Hz, 185cbm, 62W AWV10
Artikel-Nr.:  262-B894B69
Hersteller:  Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:  0080.0994
EAN:  4012799809944
MAICO-Außenwandventilatoren AWV - Völlig neuartige Lösung zur wirkungsvolle und leisen Entlüftung von Räumen im privaten oder gewerblichen Bereich. Schnelle und einfache Montage des Ventilators an der Außenwand des Gebäudes. Ventilatorengeräusche durch Außenwandmontage im Innenraum kaum hörbar. Besonders auch zur Renovierung und Sanierung geeignet. Ventilator mit integriertem Außengitter und Verschlussklappe. Robuste, wetterfeste Metallabdeckung, zur Wartung und Montage bequem abnehmbar. Rückwärts gekrümmtes Radiallaufrad mit optimalem Wirkungsgrad. Drehzahlsteuerbar, Schutzart IP X4, 230 V, 50 Hz.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:230 V
Fördermitteltemperatur:-20 - 40 °C
Fördervolumen:23 m³ h
Nennleistung:62 W
Nennweite:100 mm
Netzfrequenz:50 Hz
Werkstoff des Gehäuses:Stahlblech
... > Installation > Heiz- u.Lüftungsger. f.Industrie+Gewerbe > Maico Ventilatoren RG C
Weitere Suchbegriffe: Ausschwenkbarer Ventilator, Axial-Rohrventilator, Belüftungssystem, Entlüftungssystem, Halbradial-Rohrventilator, Lüftungssystem, Radial-Rohrventilator, Rohr-Axialventilator, Rohr-Lüftungssystem, Rohr-Radialventilator, Rohrventilator, Schallgedämmte Lüftungsbox, Ventilator für Rohreinbau
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you 12 Tage Frei Haus € 266,15*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  266,15* €  316,72 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 170,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Radialventilator IPX4 230V 50Hz, 300cbm, 68W AWV10S
Maico Ventilatoren
0080.0995
€ 277,40* € 330,11
Ähnlich
Radialventilator IPX4 230V 50Hz, 400cbm, 70W AWV15
Maico Ventilatoren
0080.0996
€ 289,58* € 344,60
Ähnlich
Radialventilator IPX4 230V 50Hz, 620cbm, 111W AWV15S
Maico Ventilatoren
0080.0997
€ 364,55* € 433,81
Ähnlich
Radialventilator IPX4 230V 50Hz, 690cbm, 112W AWV20
Maico Ventilatoren
0080.0998
€ 380,48* € 452,77
Ähnlich
Radialventilator IPX4 230V 50Hz, 760cbm, 162W AWV20S
Maico Ventilatoren
0080.0999
€ 406,72* € 484,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG