Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturregler 230V 50Hz, 240x185x115mm ATS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B894A58
Hersteller:  Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:  0157.0759
EAN:  4012799577591
Temperaturregler 230V 50Hz, 240x185x115mm ATS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Allzweckthermostat
Breite:
240 mm
Elektronische Regelung:
Ja
Farbe:
sonstige
Höhe:
185 mm
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturbereich:
- - - °C
Tiefe:
115 mm
... > Installation > Wohnraumlüftung > Maico Ventilatoren RG C
Weitere Suchbegriffe: 2-Punkt-Regler, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Drehzahlregler, Einsatz für Unterputz-Programm, Elektro-Thermostat, Feuchtraum-Temperaturregler, Flüssigkeits-Temperaturregler, FR-Temperaturregler, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Physikalischer Sensor, Proportional-Raumtemperaturregler, Raumtemperaturregler, Raumtemperaturregler-Einsatz, Raumthermostat, Regel- und Steuergerät, Regler, Rohranlegeregler, RT-Regler, Stabtemperaturregler, Stetigregler, Temperaturfühler, Thermostat, Universaltemperaturregler, Universaltemperaturregler mit Fühler, Zweipunktregler
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 730,03*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,03*
€ 868,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG