Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Temperaturfühler f. Kanaleinbau, 0-40Grad LTK40
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:
262-B893E24
Hersteller:
Helios
Herst.-Nr.:
1324
EAN:
4010184013242
Suchbegriffe:
Helios (Lüfter)
Temperaturfühler
Temperaturfühler-IC
Temperaturfühler f. Kanaleinbau, 0-40Grad LTK40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperaturfühler für Gase Flüssigkeiten
Länge der Zuleitung:
1 m
Mit Zuleitung:
Ja
... >
Installation
>
Wohnraumlüftung
>
Helios Ventilatoren u. Zubehoer
Weitere Suchbegriffe:
Außenfühler
,
Fernfühler
,
Feuchte-/Temperatursensor
,
Feuchtefühler
,
Feuchtesensor
,
Flüssigkeits-Temperaturfühler
,
Fühler
,
Fußbodenfühler
,
Gas-/Flüssigkeitstemperaturfühler
,
Gas-Temperaturfühler
,
Leitungsfühler
,
Normfühler
,
NTC-Fühler
,
PTC-Fühler
,
Raumfühler
,
Restwärmefühler
,
Sensor
,
Temperaturfühler für Gase/Flüssigkeiten
,
Temperatursensor
,
Universalfühler
,
Witterungsfühler
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 12 Tage
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 41,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Elektrohandel_4you
Versand
von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:
12 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Elektrohandel_4you
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG