Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Universalregler EUR, 230V 6A, IP 54 EUR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Universalregler EUR, 230V 6A, IP 54 EUR6
Artikel-Nr.:  262-B893E20
Hersteller:  Helios
Herst.-Nr.:  1321
EAN:  4010184013211
Regler - ACL - Luftgüteregler: zum Ein- u. Ausschalten einem oder mehrerer Ventilatoren in Abhängigkeit der Luftgüte (Tabakgeruch, Kohlenmonoxyd etc.) mit einstellbarem Nachlauf, 230 Vß 5060 Hz.EUR 6 - Universalregler: 230 Vß, 5060 Hz, zur Steuerung von Lüftungsanlagen bzw. zur stufenlosen Regelung von einem oder mehreren drehzahlsteuerbaren Einphasen-Ventilatoren, elektronische Regelautomatik mit Leistungsteil auf Basis des Phasenanschnitts arbeitend, Aufputz, IP 54. ETW - Traforegler: 230 Vß, 5060 Hz, siebenstufig, mit Überlastschutz, zum Anschluss mehrerer, auch unterschiedlicher Ventilatoren, LED-Anzeige, hellgraues Kunststoffgehäuse, IP 54. Max. Belastung: ETW 5 - 5,0 A ETW 10 - 10,0 A.EKW 6.3 - Elektronik-Temperaturregler: im Falle, dass die Ansteuerung nicht durch eine zentrale Gebäudeleittechnik erfolgen kann.
Weitere Informationen:
Anzeige der Ist-Temperatur:
Ja
Breite:
242 mm
Ein- Ausschalter:
Ja
Farbe:
grau
Höhe:
185 mm
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturbereich:
0 °C
Tiefe:
122 mm
... > Installation > Wohnraumlüftung > Helios Ventilatoren u. Zubehoer
Weitere Suchbegriffe: 2-Punkt-Regler, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Drehzahlregler, Einsatz für Unterputz-Programm, Elektro-Thermostat, Feuchtraum-Temperaturregler, Flüssigkeits-Temperaturregler, FR-Temperaturregler, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Physikalischer Sensor, Proportional-Raumtemperaturregler, Raumtemperaturregler, Raumtemperaturregler-Einsatz, Raumthermostat, Regel- und Steuergerät, Regler, Rohranlegeregler, RT-Regler, Stabtemperaturregler, Stetigregler, Temperaturfühler, Temperaturregler, Thermostat, Universaltemperaturregler, Universaltemperaturregler mit Fühler, Zweipunktregler
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 849,99*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,99*
€ 1.011,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Helios
0492
€ 326,13*
€ 388,09
Ähnlich
Helios
1356
€ 862,17*
€ 1.025,98
Ähnlich
Helios
1264
€ 717,85*
€ 854,24
Ähnlich
Helios
1263
€ 541,67*
€ 644,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG