Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Brandschutz-Isolierung BSHI, D160mm BSHI160
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:
262-B893C32
Hersteller:
Helios
Herst.-Nr.:
2758
EAN:
4010184027584
Suchbegriffe:
Brandschutzisolierung
Helios (Lüfter)
Um im Brandfall eine Entzündung durch Hitzeübertrag im oberen Geschoss zu verhindern, muss die Hauptleitung in jedem Geschoss bis zur Höhe von 1 m über Fußboden mit der Isolationsschale ummantelt werden. Ein Trennsteg zwischen Lüftungsleitung und anderen (auch brennbaren) Bauteilen ist dadurch nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Brandschutz-Ausgleichselement
Einbauort:
sonstige
Nennweite:
160 mm
Werkstoff:
sonstige
... >
Installation
>
Wohnraumlüftung
>
Helios Ventilatoren u. Zubehoer
Weitere Suchbegriffe:
Alu-Flexrohr
,
Brandschutz-Ausgleichselement
,
Bypass
,
Elastische Manschette
,
Elastische Verbindung
,
Ergänzungskomponente für Lüftungssysteme
,
Erweiterung
,
Flachkanal
,
Flexrohr
,
Kanal
,
Lüftungskomponente
,
Manschette
,
Reduzierstück
,
Reduzierung
,
Rohr
,
Rohrstück
,
Sommerbypass
,
Sommerkassette
,
Stahl-Flexrohr
,
Wandhülse
,
Wickelfalzrohr
,
Zuluftkanal
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 12 T
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 45,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Elektrohandel_4you
Versand
von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:
12 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Elektrohandel_4you
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Brandschutz-Isolierung BSHI, D100mm BSHI100
Helios
2755
€ 30,93*
€ 36,81
Ähnlich
Brandschutz-Isolierung BSHI, D125mm BSHI125
Helios
2756
€ 33,74*
€ 40,15
Ähnlich
Brandschutz-Isolierung BSHI, D140mm BSHI140
Helios
2757
€ 36,55*
€ 43,49
Ähnlich
Brandschutz-Isolierung BSHI, D200mm BSHI200
Helios
2759
€ 52,48*
€ 62,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG