Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 1,2kW 1x 230 VV ST Ø200mm 290x380mm IP40 EHR-R1,2/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B892J28
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     09436
EAN/GTIN:
     4010184094364
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer
Elektro-Heizregister 1,2kW 1x 230 VV ST Ø200mm 290x380mm IP40 EHR-R1,2/200
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
1x 230 V
Breite:
380 mm
Höhe:
290 mm
Leistung:
1.2 - 1.2 kW
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 182,46*
€ 220,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 188,30*
€ 227,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,47*
€ 243,44*
Frei Haus
ab € 208,04*
€ 249,36*
Frei Haus
ab € 212,50*
€ 254,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08708
ab € 118,26*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08709
ab € 169,39*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09433
ab € 161,11*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09434
ab € 180,03*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09435
ab € 202,71*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09437
ab € 204,62*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08710
ab € 313,90*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08711
ab € 306,93*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08712
ab € 324,95*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08713
ab € 326,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.