Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Radialventilator CF, 230V 35W, 40-110cbm CF20


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B891G90
Hersteller:  Helios
Herst.-Nr.:  1705
EAN:  4010184017059
Radialventilator CF, 230V 35W, 40-110cbm CF20
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Fördervolumen:
110 m³ h
Montageart:
Aufputz
Nennweite:
200 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Standard
... > Installation > Wohnraumlüftung > Helios Ventilatoren u. Zubehoer
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Kleinraum-Radialventilator, Badezimmerlüfter, Badezimmerventilator, Badlüfter, Badventilator, Kleinraum-Radialventilator, Kleinraumventilator, Rohreinschubventilator, WC-Lüfter, WC-Ventilator
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 338,31*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,31*
€ 402,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG