| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B891D88 Herst.-Nr.: 01271 EAN/GTIN: 4010184012719 |
| |
|
| | |
| Lastschalter 3p 5,5kW Wendeschalter 12A Komplettger_im_Geh IP54 Knebel WS Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wendeschalter | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 5.5 kW | Bemessungsdauerstrom Iu: | 12 A | Geeignet für Frontbefestigung: | ja | Komplettgerät im Gehäuse: | ja | Mit Nullstellung: | ja | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP54 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, hauptschalter ip54, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 41,55* | € 54,13* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,05* | € 54,67* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,44* | € 55,36* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,35* | € 57,29* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,14* | € 57,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|