Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 36W 5500K 2G11 f.EVG KLL 2350lm Ø37x415mm 67123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B848F91
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     67123
EAN/GTIN:
     4034451671232
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Kompaktleuchtstofflampe 36W 5500K 2G11 f.EVG KLL 2350lm Ø37x415mm 67123
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
2
Durchmesser:
37 mm mm
Farbtemperatur:
5500 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
415 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenleistung:
36 W W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
2350 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Sockel:
2G11 (4-pins)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,12*
€ 40,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,24*
€ 51,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.