| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B848F56 Herst.-Nr.: 64083 EAN/GTIN: 4034451640832 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät 100W elektr f.HS 150x90mm Für Lampenart HS 64083 Weitere Informationen: | | Ausführung: | elektronisch | Breite: | 90 mm mm | Für Lampenart HS: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 100 - 100 W | Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): | 100 - 100 W W | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 - 1 | Gehäuse: | Kunststoffgehäuse | Höhe: | 40 mm mm | Länge: | 150 mm mm | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vorschaltgerät, scharnberger+has. vorschaltgerät, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,75* | € 313,31* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 263,25* | € 313,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,59* | € 316,10* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 311,68* | € 364,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 335,16* | € 393,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|