Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E27 0,7W 2500K 20lm ws AC mattiert Ø45x70mm 240V 57335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B847J23
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57335
EAN/GTIN:
     4034451573352
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Kugellampe E27 0,7W 2500K 20lm ws AC mattiert Ø45x70mm 240V 57335
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2500 - 2500 K
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.7 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
0.7 - 0.7 W
Lampenlichtausbeute:
28 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
20 - 20 lm
Länge:
70 mm
Nennspannung:
240 - 240 V V
Nennstrom:
4 - 4 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,60*
€ 6,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,62*
€ 6,99*
3 Tage
18
€ 5,80*
ab € 5,20*
€ 7,77*
€ 3,90*
ab € 5,21*
€ 7,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,68*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.