| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B847F92 Herst.-Nr.: 46145 EAN/GTIN: 4034451461451 |
| |
|
| | |
| LED-Handscheinwerfer AccuLux Akku_eingeb Aufladbar sw Kst m.LM 46145 Weitere Informationen: | | Anzahl der Batterien: | 0 | Aufladbar: | ja | Ausführung: | Handscheinwerfer | Batterieart: | Akku fest eingebaut | Gehäusefarbe: | schwarz | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Länge: | 245 mm mm | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 248,90* | € 294,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,13* | € 297,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 254,39* | € 300,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 281,98* | € 331,03* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 298,44* | € 350,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|