Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo STN 100-690V IP00 12-250V 195x170x168mm STN2,0(*/*)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B838H98
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     204995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo
Einphasen-Steuertrafo STN 100-690V IP00 12-250V 195x170x168mm STN2,0(*/*)
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Breite:
195 mm
Höhe:
170 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
11 W
Leiter-Material:
Kupfer
Primärspannung 1:
100 - 690 V
Primärspannung 10:
0 - 0 V
Primärspannung 2:
0 - 0 V
Primärspannung 3:
0 - 0 V
Primärspannung 4:
0 - 0 V
Primärspannung 5:
0 - 0 V
Primärspannung 6:
0 - 0 V
Primärspannung 7:
0 - 0 V
Primärspannung 8:
0 - 0 V
Primärspannung 9:
0 - 0 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
12 - 250 V
Sekundärspannung 10:
0 - 0 V
Sekundärspannung 2:
0 - 0 V
Sekundärspannung 3:
0 - 0 V
Sekundärspannung 4:
0 - 0 V
Sekundärspannung 5:
0 - 0 V
Sekundärspannung 6:
0 - 0 V
Sekundärspannung 7:
0 - 0 V
Sekundärspannung 8:
0 - 0 V
Sekundärspannung 9:
0 - 0 V
Tiefe:
168 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,02*
€ 374,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 342,55*
€ 379,21*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,21*
€ 451,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,38*
€ 439,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,64*
€ 419,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,55*
€ 407,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.