Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntrafo 63VA 420V 230V 86x98x90mm IP00 4AM3242-5AT10-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trenntrafo 63VA 420V 230V 86x98x90mm IP00
Trenntrafo 63VA 420V 230V 86x98x90mm IP00
Artikel-Nr.:
     262-B837E32
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM32425AT100FA0
EAN/GTIN:
     4001869901947
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Trenntrafo 63VA 420V 230V 86x98x90mm IP00 4AM3242-5AT10-0FA0
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Breite:
86 mm
Höhe:
98 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
420 - 420 V
Primärspannung 2:
400 - 400 V
Primärspannung 3:
380 - 380 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
8.27 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
230 - 230 V
Tiefe:
90 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,14*
€ 68,46*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,94*
€ 72,79*
€ 5,46*
ab € 64,95*
€ 77,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,14*
€ 78,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,14*
€ 93,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.